曜日別特売
FCFS-A5050F-RGB-1m-N 【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・RGB) 富士メディシィエ 83842485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCFS-A5050F-RGB-1m-N 【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・RGB) 富士メディシィエ 83842485
FCFS-A5050F-RGB-1m-N 【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・RGB) 富士メディシィエ 83842485
FCFS-A5050F-RGB-1m-N 【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・RGB) 富士メディシィエ 83842485
FCFS-A5050F-RGB-1m-N 【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・RGB) 富士メディシィエ 83842485
FCFS-A5050F-RGB-1m-N 【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・RGB) 富士メディシィエ 83842485
FCFS-A5050F-RGB-1m-N 【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・RGB) 富士メディシィエ 83842485

【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・RGB)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)【本体】1
内容量1本注文コード83842485品番FCFS-A5050F-RGB-1m-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

【100℃ 耐熱!】サウナや浴室などの過酷な高温環境でも長時間使用が可能です。高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。

長さ(m)【本体】1ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度RGBRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連資料:(0.6MB)取扱説明書:(0.39MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする