曜日別特売
FCFD-A3014-WW-5m-N 【高耐熱】 サウナ用テープライト (拡散・2700K) 富士メディシィエ 83842537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FCFD-A3014-WW-5m-N 【高耐熱】 サウナ用テープライト (拡散・2700K) 富士メディシィエ 83842537
FCFD-A3014-WW-5m-N 【高耐熱】 サウナ用テープライト (拡散・2700K) 富士メディシィエ 83842537
FCFD-A3014-WW-5m-N 【高耐熱】 サウナ用テープライト (拡散・2700K) 富士メディシィエ 83842537
FCFD-A3014-WW-5m-N 【高耐熱】 サウナ用テープライト (拡散・2700K) 富士メディシィエ 83842537
FCFD-A3014-WW-5m-N 【高耐熱】 サウナ用テープライト (拡散・2700K) 富士メディシィエ 83842537

【高耐熱】 サウナ用テープライト (拡散・2700K)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)【本体】5
内容量1本注文コード83842537品番FCFD-A3014-WW-5m-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

【100℃ 耐熱!】サウナや浴室などの過酷な高温環境でも長時間使用が可能です。高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。

長さ(m)【本体】5消費電力(W)5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度(K)2700光束(Lm)430~504RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連資料:(0.59MB)取扱説明書:(0.39MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする