曜日別特売
VA001-BL タスキ型 安全ベスト ジェイウィン(J win) 83843158

 

VA001-BL タスキ型 安全ベスト ジェイウィン(J win) 83843158
VA001-BL タスキ型 安全ベスト ジェイウィン(J win) 83843158

タスキ型 安全ベスト

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
色(本体)ブルー
内容量1個注文コード83843158品番VA001-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

高輝度のガラスビーズ反射2cm幅で視認性抜群のベルトタイプの反射ベスト。ゴムバンドタイプでゆるみ・肩ずれ防止できます。交通安全、工事現場、夜間作業、夜間のスポーツなどにも活用いただけます。

用途
交通安全、反射ベスト
材質高輝度ガラスビーズ反射材幅(mm)【反射】20色(本体)ブルー胴回り(cm)64~98身丈(cm)40~55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 鉄道駅構内作業
株式会社藤田建装建設業・工事業

折りたたんで携帯するのに利便性が高く軽量で持ち運びにも最適

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする