曜日別特売
160NHG00B Eaton センタータグヒューズ, 定格電流 160A, 500V ac EATON(イートン) 83843919

Eaton センタータグヒューズ, 定格電流 160A, 500V ac

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83843919品番160NHG00B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
定格電流 = 160A
ヒューズサイズ = NH00
定格電圧 = 500V ac
ヒューズ規格 = DIN43620-1、DIN43620-3、IEC60269、VDE0636
アプリケーションカテゴリ = gG - gL
タグ幅 = 6mm
高ラプチャー容量 = あり
全長 = 78.5mm
タグタイプ = ブレード
タグの向き = センターmm
本体幅 = 30mm
本体高さ = 48mm
シリーズ = Eaton Bussman
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする