AML21CBA2AC Honeywell 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, AML21CBA2AC honeywell 83844540

Honeywell 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, AML21CBA2AC

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード83844540品番AML21CBA2AC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

UL、CSA、VDE. レンズは別途注文する必要があります。代表品番 ; 335-738 335-738 を参照してください。. プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式. 正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能

仕様
動作特性 = モーメンタリ
イルミネーション = なし
実装タイプ = パネルマウント
プッシュボタンの色 = 黒
接点構成 = DPDT
定格電圧 = 250V ac
プッシュボタンの型 = 長方形
シリーズ = ALM21
コンタクト定格電流 = 2 A @ 250 V ac
コンタクト材質 = Silver
メーカー型番 = AML21CBA2AC
接点構成DPDTRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする