曜日別特売
BAS7005WH6327XTSA1 Infineon 整流ダイオード, コモンカソードペア2組, 700mA, 70V 表面実装, 2-Pin SOT-323 ショットキーバリア INFINEON 83844610

Infineon 整流ダイオード, コモンカソードペア2組, 700mA, 70V 表面実装, 2-Pin SOT-323 ショットキーバリア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード83844610品番BAS7005WH6327XTSA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Infineon BAS シリーズのショットキーダイオードは、最大定格電流が 70 mA の高速スイッチングに対応します。電圧クランプ、高レベル検出及びミキシング、回路保護などで使用します。動作温度範囲: -55 → +120 ° C 鉛フリー

仕様
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-323
最大連続 順方向電流 = 700mA
ピーク逆繰返し電圧 = 70V
ダイオード構成 = コモンカソードペア2組
整流タイプ = ショットキーダイオード
ピン数 = 2
1チップ当たりのエレメント数 = 2
ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする