Infineon コントローラ USB 3.0 CYUSB3014-BZXI

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83845066品番CYUSB3014-BZXI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様
データレート = 5Gbit/s
インターフェース = コントローラIC
電源タイプ = 単一電源
ESD保護 = あり
標準シングル供給電圧 = 1.2 V
パッケージタイプ = BGA
ピン数 = 121
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする