曜日別特売
100NHG000B Eaton タグヒューズ, 定格電流 100A, 500V ac EATON(イートン) 83846387

Eaton タグヒューズ, 定格電流 100A, 500V ac

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード83846387品番100NHG000B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Bussmann NHヒューズタイプgG / gL、サイズ000. Bussmann NHヒューズは正方形ボディ産業用ヒューズで、広範な用途に最適です。Designed with a ステアタイト絶縁物及び耐腐食性アルミ製エンドプレートBussmann NHヒューズは、DINレールヒューズホルダと併用時に最適な保護性能を発揮します。高遮断容量 デュアル表示

仕様
定格電流 = 100A
ヒューズサイズ = NH000
定格電圧 = 500V ac
ヒューズ規格 = DIN43620-1、DIN43620-3、IEC60269、VDE0636
アプリケーションカテゴリ = gG - gL
タグ幅 = 6mm
高ラプチャー容量 = あり
全長 = 78.5mm
タグタイプ = ブレード
タグの向き = センターmm
本体幅 = 21mm
本体高さ = 41mm
シリーズ = Eaton Bussman
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする