AML21BBA2AA Honeywell 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AML21BBA2AA honeywell 83846807

Honeywell 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, AML21BBA2AA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83846807品番AML21BBA2AA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

UL、CSA、VDE. レンズは別途注文する必要があります。代表品番 ; 335-738 335-738 を参照してください。. プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式. 正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能

仕様
動作特性 = モーメンタリ
イルミネーション = なし
実装タイプ = パネルマウント
接点構成 = SPDT
定格電圧 = 24V
コンタクト定格電流 = 2 A @ 24 V dc
コンタクト材質 = 銀
レジェンド = 電子制御
接点構成SPDTRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする