IDP15E65D2XKSA1 Infineon スイッチングダイオード スルーホール, 15A, 650V, シングル T0-220 INFINEON 83847148

Infineon スイッチングダイオード スルーホール, 15A, 650V, シングル T0-220

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード83847148品番IDP15E65D2XKSA1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
仕様
最大順方向電流 = 15A
実装タイプ = スルーホール
最大逆電圧 = 650V
パッケージタイプ = T0-220
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする