仕様マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません)適合プラス RJデスクⅡ 奥行700mm 幅1000mmタイプ 平机(RJ-107H)、片袖机(RJ-107D-3、RJ-107A-3) / プラス JSデスク 幅1000mmタイプ 平机(JS-107H)、片袖机(JS-107D-3)材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS質量(kg)2.7色ブルー高さ(mm)385取付方式クランプ(対応デスク天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上)奥行(mm)66間口(mm)1000パネル厚(mm)25サービス分類組立・設置・取付