プラス[家具]
RJデスクⅡ奥行600mm用デスクトップパネル(天板ホワイト用)(組立サービスなし)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
間口(mm)
1600
1000
1600
1400
1200
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83849519
品番
RJ-163P WH/BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
プラスのRJデスクⅡ奥行600mm用デスクトップパネル。
こちらはデスク天板色ホワイト用のパネルになります。
ピン使用可、マグネットは使用できません。
付属品
取付金具一式
仕様
マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません)
適合
プラス RJデスクⅡ 奥行600mm 天板色ホワイト 幅1600mmタイプ 平机(RJ-166H)、両袖机(RJ-166D-33)
材質
パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS
質量(kg)
4
色
ブルー
高さ(mm)
376
取付方式
デスク天板サイドエッジに取付金具にて固定
奥行(mm)
124
間口(mm)
1600
パネル厚(mm)
25
関連資料:
組立説明書(0.4MB)
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
取扱説明書:
(0.26MB)
注意
※RJデスクⅡの奥行600mmタイプと700mmタイプではパネルの形状及び取り付け方法が異なりますので共用はできません。ご使用のデスク奥行にあわせたパネルをお選びください。
※パネル取付時にデスク天板サイド部分のパーツをパネル付属のパーツに交換する必要があるため、デスクトップ天板の色にあわせたパネルをお選びください。
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※WEB注文限定です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません