付属品取付金具一式仕様マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません)適合プラス RJデスクⅡ 奥行600mm 天板色エルグレー 幅1200mmタイプ 平机(RJ-126H)、片袖机(RJ-126D-3、RJ-126A-3)材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS質量(kg)3.2色ブルー高さ(mm)376取付方式デスク天板サイドエッジに取付金具にて固定奥行(mm)124間口(mm)1200パネル厚(mm)25