曜日別特売
R75GF31004030J KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,90 V ac, 160 V dc,100nF,±5% KEMET 83850684

KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,90 V ac, 160 V dc,100nF,±5%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード83850684品番R75GF31004030J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
仕様
静電容量 = 100nF
電圧 = 90 V ac, 160 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = R75
自動車規格 = AEC-Q200mm
長さ = 13mm
奥行き = 4mm
高さ = 9mm
寸法 = 13 x 4 x 9mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
末端仕様 = ラジアル
リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする