曜日別特売
PEH200KB5100MB2 KEMET コンデンサ 10000μF, ,40V dc, PEH200KB5100MB2 KEMET 83850797

KEMET コンデンサ 10000μF, ,40V dc, PEH200KB5100MB2PEH200KB5100MB2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
83850797
品番
PEH200KB5100MB2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN41240 AEC-Q200認定. M5端子ねじは別売り ナイロン製取り付けナットについては、RS品番 ; 280-515 280-515 を参照してください。キャップと電圧バランス / 放電抵抗器は別売り. PEH200シリーズ. スタッド取り付け産業用グレード長寿命高性能電解コンデンサ. 無停電電源装置、接地電源装置、溶接装置、モータードライブに最適 コンパクトなサイズ 低ESR(等価直列抵抗)、低ESL(等価直列インダクタンス)で高CV値

仕様
静電容量 = 10000μF
電圧 = 40V dc
実装タイプ = スクリューターミナル
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 36.6 x 62.5mm
高さ = 62.5mm
長さ = 62.5mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 36.6mm
動作温度 Max = +85℃
寿命 = 10000 h @ +85 ℃/40V dc/Ir
漏れ電流 = 5.2 mA%
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする