曜日別特売
PEH200MO5470MU2 KEMET コンデンサ 47000μF, ,63V dc, PEH200MO5470MU2 KEMET 83850894

KEMET コンデンサ 47000μF, ,63V dc, PEH200MO5470MU2PEH200MO5470MU2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(16個)
注文コード
83850894
品番
PEH200MO5470MU2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。. PEH200シリーズ. KEMETのPEH200シリーズアルミ電解コンバータは、コンパクトなサイズでESR、ESLが低く、長寿命を実現します。この電解コンデンサは極性付き溶接設計を採用し、拡張陰極構造、ヘビーデューティねじ止め端子、プラスチック絶縁体と安全ベントを備えています。このシーリングシステムにより、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることを防止します。. 特長. 産業用等級 長寿命高性能電解コンデンサ 高いCV値、低い等価直列抵抗(ESR)、低い等価直列インダクタンス(ESL). 用途. 地上電源装置、 無停電電源装置. 溶接装置とドライブ

仕様
静電容量 = 47000μF
電圧 = 63V dc
実装タイプ = スクリューターミナル
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 66.6 x 109.2mm
高さ = 109.2mm
長さ = 109.2mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 66.6mm
動作温度 Max = +85℃
寿命 = 15000 h @ +85 ℃/63V dc/Ir
等価直列抵抗 = 10mΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする