曜日別特売
KR7470 TPE踏貫き防止セーフティブーツ KITA(喜多) 83853290

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KR7470 TPE踏貫き防止セーフティブーツ KITA(喜多) 83853290
KR7470 TPE踏貫き防止セーフティブーツ KITA(喜多) 83853290
KR7470 TPE踏貫き防止セーフティブーツ KITA(喜多) 83853290
KR7470 TPE踏貫き防止セーフティブーツ KITA(喜多) 83853290
KR7470 TPE踏貫き防止セーフティブーツ KITA(喜多) 83853290
KR7470 TPE踏貫き防止セーフティブーツ KITA(喜多) 83853290
KR7470 TPE踏貫き防止セーフティブーツ KITA(喜多) 83853290
KR7470 TPE踏貫き防止セーフティブーツ KITA(喜多) 83853290
KR7470 TPE踏貫き防止セーフティブーツ KITA(喜多) 83853290
KR7470 TPE踏貫き防止セーフティブーツ KITA(喜多) 83853290
KR7470 TPE踏貫き防止セーフティブーツ KITA(喜多) 83853290

TPE踏貫き防止セーフティブーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5~25
ブラック
内容量1足注文コード83853290品番KR7470
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

・屈曲試験100万回クリアの耐久性、耐冷温度約マイナス30度、JIS S種相当の鋼先芯&耐踏貫き防止のセーフティブーツです。
・100万回の屈曲試験をクリアした耐久性。
・寒さに強い特性を持つTPEはマイナス30度の環境下でも硬くなりにくい性質があります。
・鋼板入りの靴底が解体現場や瓦礫撤去、不整地作業時の釘や鋭利な物に対する踏貫きを防止します。
(製法上の理由により、アウトソールから周囲約1cm程度は踏貫き鋼板素材は入っていません)
・JIS S種試験に相当する「鋼先芯」「耐踏貫き性能」(JIS T8101相当試験)
・インジェクション製法のため、水漏れしにくい構造が売りの長靴です。
・長靴本体側面にはエンボス加工のロゴとシャドー迷彩の柄がデザインされています。
・制菌・消臭加工のクッションインソールが嫌な臭い菌を撃退し清潔さを保ちます。
・クッション性に優れたハニカム構造のインソール採用で疲れを軽減します。
・脱ぎ履きに便利なカカト部にキックバック付。

ブラックサイズMサイズ(cm)24.5~25材質(アッパー)TPE材質(ソール)TPE標準質量(g/片足)約785機能踏貫き防止・制菌・消臭インソール・屈曲性・耐久性・耐冷・耐寒・クッション性JIS規格JIS T 8101相当/JIS S級相当足幅3E材質(先芯)鋼(JIS S級相当)靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする