MG5670 ハイカットセーフティスニーカー KITA(喜多) 83853484

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG5670 ハイカットセーフティスニーカー KITA(喜多) 83853484
MG5670 ハイカットセーフティスニーカー KITA(喜多) 83853484
MG5670 ハイカットセーフティスニーカー KITA(喜多) 83853484
MG5670 ハイカットセーフティスニーカー KITA(喜多) 83853484
MG5670 ハイカットセーフティスニーカー KITA(喜多) 83853484
MG5670 ハイカットセーフティスニーカー KITA(喜多) 83853484
MG5670 ハイカットセーフティスニーカー KITA(喜多) 83853484
MG5670 ハイカットセーフティスニーカー KITA(喜多) 83853484
MG5670 ハイカットセーフティスニーカー KITA(喜多) 83853484

ハイカットセーフティスニーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)27
ホワイト
内容量1足注文コード83853484品番MG5670
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

・白金ナノ加工された制菌・消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくい
・履き口は、カモフラ柄の柔らかいクッションを使用で、履きやすい設計
・靴底全面ラバーのため、耐滑力抜群&滑りにくい!
・アッパー上部分に迷彩柄をワンポイントデザインとして配置。
・メッシュなしのALL合皮タイプのため、風やホコリなどをシャットアウト!
・カカト部分には、視認性の高い反射材採用で夜間作業の安全を確保!

形状ハイカットホワイトサイズ(cm)27材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底標準質量(g/片足)約444機能制菌・消臭・耐滑・衝撃吸収足幅3E材質(先芯)鋼先芯甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする