山洋
至福の360度 耳かき綿棒
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
材質
脱脂綿/紙軸/抗菌剤:キトサン(綿表面)
脱脂綿/紙軸/抗菌剤:キトサン(綿表面)
綿/紙軸/抗菌剤:キトサン(綿表面)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(100本)
注文コード
83853956
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥306
販売価格(税別)
¥
278
バスケットに入れる
えのきのような形状でカドがあるから耳掃除に最適!
もう一方は、普通の形状なので仕上げにピッタリ!
耳かき派の方にもお勧めの綿棒です!
仕様
単品
材質
脱脂綿/紙軸/抗菌剤:キトサン(綿表面)
色
白
質量(g)
63
滅菌
未滅菌
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×68×83