曜日別特売
GB60 3Eビジネスシューズ プレーントウ GB60 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 83854166

GB60 3Eビジネスシューズ プレーントウ GB60 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 83854166
GB60 3Eビジネスシューズ プレーントウ GB60 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 83854166
GB60 3Eビジネスシューズ プレーントウ GB60 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 83854166
GB60 3Eビジネスシューズ プレーントウ GB60 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 83854166
GB60 3Eビジネスシューズ プレーントウ GB60 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 83854166

3Eビジネスシューズ プレーントウ GB60

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード83854166品番GB60
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

スタイリッシュなシルエットの日本製ビジネスシューズ。
光沢を抑えた自然な風合いの牛革に、履きやすい3Eウィズ(幅)設計。
靴内部は消臭・抗菌防臭加工の素材を使用しています。
冠婚葬祭などにも適したフォーマルなデザインです。

形状ローカットブラック種類ビジネスシューズサイズ(cm)26製法セメンテッド材質(アッパー)牛革標準質量(g/片足)約426(25.0cm)足幅3E材質(底部)合成ゴム甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする