曜日別特売
PME271M522MR30 KEMET フィルムコンデンサ,275 V ac, 630 V dc,22nF,±20% KEMET 83854936

KEMET フィルムコンデンサ,275 V ac, 630 V dc,22nF,±20%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(1600個)
注文コード
83854936
品番
PME271M522MR30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

PME271Mは、自消性素材で密封 / 含浸された積層金属化紙製です。定格電圧: 275 V ac 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.001 → 0.6 μF リード間隔: 10.2 → 25.4 mm 静電容量許容差: M = ±20 % (C≦0.1 μF)、 K = ±10 % (C > 0.1 μF) 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 ℃ → +110 ℃

仕様
静電容量 = 22nF
電圧 = 275 V ac, 630 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = PME271M
リード間隔 = 15.2mm
抑制クラス = X2
長さ = 18.5mm
奥行き = 6mm
高さ = 6mm
寸法 = 18.5 x 6 x 6mm
温度特性 = 金属化紙
末端仕様 = ラジアル
リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする