曜日別特売
LDEDB3100KA0N00 KEMET フィルムコンデンサ,40 V ac, 63V dc,100nF,±10% KEMET 83854945

KEMET フィルムコンデンサ,40 V ac, 63V dc,100nF,±10%LDEDB3100KA0N00

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2250個)
注文コード
83854945
品番
LDEDB3100KA0N00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800
仕様
静電容量 = 100nF
電圧 = 40 V ac, 63V dc
実装タイプ = 表面実装
許容差 = ±10%
シリーズ = LDE
長さ = 3.3mm
奥行き = 2.5mm
高さ = 2.1mm
寸法 = 3.3 x 2.5 x 2.1mm
温度特性 = ポリエチレンナフタレート
末端仕様 = はんだ
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする