R46シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0適合素材製のボックスに収められています。定格電圧: 310 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 10 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 自己回復特性