R46シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0適合素材製のボックスに収められています。定格電圧: 310 ac 50 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 +110 C 自己回復特性