曜日別特売
T356K476K025AT KEMET タンタルコンデンサ,47μF,25V dc,T356K476K025AT KEMET 83855636

KEMET タンタルコンデンサ,47μF,25V dc,T356K476K025AT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
83855636
品番
T356K476K025AT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード

仕様
テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 47μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = スルーホール
等価直列抵抗 = 1Ω
リード間隔 = 5.08mm
許容差 = ±10%
高さ = 15.5mm
寸法 = 8.9 (Dia.) x 15.5mm
シリーズ = T356
動作温度 Max = +125℃
許容差(プラス) = +10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする