F862DP684K310ZLH0J KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,680nF,±10% KEMET 83855688

KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,680nF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(360個)
注文コード
83855688
品番
F862DP684K310ZLH0J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

ENEC、UL、CQC. Kemet F862シリーズ. KEMET F862シリーズは、自消性の樹脂で密閉された金属処理済みポリプロピレンフィルムコンデンサです。F862シリーズのフィルムコンデンサは、高湿度のような苛酷な環境条件を前提とする安全用途に特化して設計されています。 これらのポリプロピレンコンデンサは、要件の厳しい車載エレクトロニクス協議会のAECQ200認定要件を満たしています。. 定格電圧: 310 V ac 50/60 Hz リード間隔: 15.0-27.5 mm 耐候性カテゴリ: 40/110/56、IEC60068-1 鉛フリー終端 広い動作温度範囲 100 %スクリーニングの工場テスト @ 1900 V dc AEC-Q200認定. 用途. 用途には、主電源、静電容量電源、電力量計との直列接続が含まれ、特に過酷な周囲環境における車載用途に重点を置いています。

仕様
静電容量 = 680nF
電圧 = 310V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = F862
リード間隔 = 22.5mm
抑制クラス = X2
長さ = 26mm
奥行き = 11mm
高さ = 20mm
寸法 = 26 x 11 x 20mm
温度特性 = ポリプロピレン
リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする