LDECF4330KA0N00 KEMET フィルムコンデンサ,40 V ac, 50V dc,3.3μF,±10% KEMET 83856029

KEMET フィルムコンデンサ,40 V ac, 50V dc,3.3μF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
83856029
品番
LDECF4330KA0N00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
¥359,800

表面実装用のポリエチレンナフタレート(PEN)フィルムコンデンサです。鉛フリー終端 車載グレードをご用意

仕様
静電容量 = 3.3μF
電圧 = 40 V ac, 50V dc
実装タイプ = 表面実装
許容差 = ±10%
シリーズ = LDE
長さ = 10.5mm
奥行き = 7.9mm
高さ = 4.7mm
寸法 = 10.5 x 7.9 x 4.7mm
温度特性 = ポリエチレンナフタレート
末端仕様 = SMT
動作温度 Max = +125℃
定格電圧: 50 → 1,000 V dc 定格電圧: 40 → 250 V ac 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF EIAサイズ: 1206 → 6054 静電容量許容差: ±10 %、±20 %、ご要望で±5 % 耐候性カテゴリ: 55/125/56 動作温度範囲: -55℃ → +125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする