PHE844シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 440 ac 50 60 Hz、480 ac 50 60 Hz (ULcUL) 静電容量範囲: 0.1 2.2 μF リード間隔: 22.5 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 耐候性カテゴリ: 40/105/56/B テープ リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 +105 C 100 %スクリーニングの工場テスト 3,000 dc 自己回復特性