曜日別特売
SMC12.7105J50B31TR24 KEMET フィルムコンデンサ,30 V ac, 50V dc,1μF,±5% KEMET 83856528

KEMET フィルムコンデンサ,30 V ac, 50V dc,1μF,±5%SMC12.7105J50B31TR24

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83856528
品番
SMC12.7105J50B31TR24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

表面実装用のポリフェニレンサルファイド(PPS)フィルムコンデンサです。自消性素材に封入されています。定格電圧: 50 → 400 V dc 定格電圧: 30 → 200 V ac 静電容量範囲: 0.001 → 3.3 μF EIAサイズ: 2220 → 6560 静電容量許容差: ±2 %、±2.5 %、±5 % 耐候性カテゴリ: 55/125/56 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55 → +125 ℃

仕様
静電容量 = 1μF
電圧 = 30 V ac, 50V dc
実装タイプ = 表面実装
許容差 = ±5%
シリーズ = SMC
長さ = 12.7mm
奥行き = 11.5mm
高さ = 6.5mm
寸法 = 12.7 x 11.5 x 6.5mm
温度特性 = メタライズドポリフェニレンサルファイド
末端仕様 = 表面実装
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする