曜日別特売
SMC7.3104J50K33TR12 KEMET フィルムコンデンサ,30 V ac, 50V dc,100nF,±5% KEMET 83856808

KEMET フィルムコンデンサ,30 V ac, 50V dc,100nF,±5%SMC7.3104J50K33TR12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2500個)
注文コード
83856808
品番
SMC7.3104J50K33TR12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066,780
販売価格(税別)
¥969,800
仕様
静電容量 = 100nF
電圧 = 30 V ac, 50V dc
実装タイプ = 表面実装
許容差 = ±5%
シリーズ = SMC
長さ = 7.3mm
奥行き = 6mm
高さ = 3mm
寸法 = 7.3 x 6 x 3mm
温度特性 = メタライズドポリフェニレンサルファイド
末端仕様 = 表面実装
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする