T110B475K035AT KEMET タンタルコンデンサ,4.7μF,35V dc,T110B475K035AT KEMET 83857158

KEMET タンタルコンデンサ,4.7μF,35V dc,T110B475K035ATT110B475K035AT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(75個)
注文コード
83857158
品番
T110B475K035AT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

タンタルコンデンサ T110シリーズ. アキシャルタンタルコンデンサを絶縁スリーブで密閉シール

仕様
テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 4.7μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = スルーホール
等価直列抵抗 = 3Ω
許容差 = ±10%
長さ = 12.04mm
寸法 = 4.7 (Dia.) x 12.04mm
シリーズ = T110
動作温度 Max = +125℃
リード径 = 0.51mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする