T530Y477M006ATE005 KEMET ポリマーコンデンサ,T530,470μF,6.3V dc,7343-40,T530Y477M006ATE005 KEMET 83857289

KEMET ポリマーコンデンサ,T530,470μF,6.3V dc,7343-40,T530Y477M006ATE005T530Y477M006ATE005

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
83857289
品番
T530Y477M006ATE005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

T530シリーズ. KEMET T530シリーズは表面実装タンタルコンデンサで、高周波数で超低ESR及び静電容量の優れた保持性能を発揮します。 T530シリーズは、標準的な二酸化マンガンタンタルコンデンサで発生する着火障害を防ぐ、安全障害モードを備えています。. ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 イグニッションなしの障害モード 定常状態で高速劣化 サージ電流をテスト済み 複数タンタルアノード 体積効率 自己回復機構

仕様
テクノロジー = 電解
静電容量 = 470μF
誘電体材料 = タンタルV dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 7343-40
等価直列抵抗 = 5mΩ
許容差 = ±20%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
高さ = 3.8mm
寸法 = 7.3 x 4.3 x 3.8mm
シリーズ = T530
電解質の種類 = ソリッド
誘電正接 = 8%
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする