曜日別特売
T528Z227M004ATE009 KEMET ポリマーコンデンサ,T528,220μF,4V dc,7343-17,T528Z227M004ATE009 KEMET 83857447

KEMET ポリマーコンデンサ,T528,220μF,4V dc,7343-17,T528Z227M004ATE009

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
83857447
品番
T528Z227M004ATE009
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800

低 ESL< 、0.7 nH @ 20 MHz 優れた体積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 鉛フリーの 260 ℃ リフロー対応 用途 主な用途には、高速サーバー、マイクロプロセッサのデカップリング、高リップル電流用途などがあります。

仕様
テクノロジー = ポリマー
静電容量 = 220μF
電圧 = 4V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 7343-17
等価直列抵抗 = 9mΩ
許容差 = ±20%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
動作温度 Max = +105℃
寸法 = 7.3 x 4.3 x 1.7mm
シリーズ = T528
電解質の種類 = ソリッド
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする