曜日別特売
T520V107M006ATE045 KEMET ポリマーコンデンサ,T520,100μF,6.3V dc,7343-19,T520V107M006ATE045 KEMET 83857508

KEMET ポリマーコンデンサ,T520,100μF,6.3V dc,7343-19,T520V107M006ATE045

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
83857508
品番
T520V107M006ATE045
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
¥869
仕様
テクノロジー = ポリマー
静電容量 = 100μF
電圧 = 6.3V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 7343-19
等価直列抵抗 = 45mΩ
許容差 = ±20%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
動作温度 Max = +105℃
寸法 = 7.3 x 4.3 x 1.8mm
シリーズ = T520
電解質の種類 = ソリッド
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする