KEMET T591 (125 ℃). KEMET T591ポリマー電解コンデンサは、高温と高湿度が問題となる過酷な環境条件で非常に低いESRと高い静電容量を発揮します。KEMET KO-CAPシリーズは、85 ℃ / 85 % RH負荷で最高500時間という長い動作寿命と高い信頼性を備え、その後も安定した性能を発揮します。T591シリーズは導電性ポリマーのカソードを備え、タンタルの体積効率を備えた積層セラミックの低ESRと電解アルミの高い静電容量を単一の表面実装コンデンサに統合しています。これらのポリマーコンデンサに適した用途には、さまざまな分野におけるデカップリングとフィルタリングがありますが、具体的にはDC-DCコンバータとインフォテインメントにおける入出力などの車載用途があげられます。特長と利点: 高い信頼性 超低ESR ポリマー技術 高周波で静電容量の保持を向上 動作温度: -55 → +125 ℃ AEC-Q200認定テスト計画完全準拠(T598) AEC-Q200に基づく認定計画、500時間に限定された85 ℃ / 85 %のRH負荷仕様(T591) ハロゲンフリーエポキシ / RoHS準拠