曜日別特売
T521V476M020ATE055 KEMET ポリマーコンデンサ,T521,47μF,20V dc,7343-19,T521V476M020ATE055 KEMET 83857797

KEMET ポリマーコンデンサ,T521,47μF,20V dc,7343-19,T521V476M020ATE055T521V476M020ATE055

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
83857797
品番
T521V476M020ATE055
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
仕様
テクノロジー = ポリマー
静電容量 = 47μF
電圧 = 20V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 7343-19
等価直列抵抗 = 55mΩ
許容差 = ±20%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
高さ = 1.8mm
寸法 = 7.3 x 4.3 x 1.8mm
シリーズ = T521
電解質の種類 = ソリッド
極性あり = 極性℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする