曜日別特売
T521D475M063ATE075 KEMET ポリマーコンデンサ,T521,4.7μF,63V dc,7343-31,T521D475M063ATE075 KEMET 83857928

KEMET ポリマーコンデンサ,T521,4.7μF,63V dc,7343-31,T521D475M063ATE075T521D475M063ATE075

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
83857928
品番
T521D475M063ATE075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879
仕様
テクノロジー = 電解
静電容量 = 4.7μF
電圧 = 63V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 7343-31
等価直列抵抗 = 75mΩ
許容差 = ±20%
長さ = 7.3mm
奥行き = 4.3mm
動作温度 Max = +125℃
寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm
シリーズ = T521
電解質の種類 = ソリッド
誘電正接 = 10%
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする