超低ESR 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み テープ及びリール標準パッケージ 優れた容積効率 25 ° C 及び -55 ° C / +85 ° C のサージオプション ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、 DC/DC コンバータ、スイッチモード / ポイントオブロード電源、レーダーパルスコンデンサ、通信(携帯電話及び基地局)などがあります。その他の一般的な用途には、カップリングとフィルタリングが含まれます 低 ESR 又は安全障害モードが必要な用途。