曜日別特売
T520B227M006ATE025 KEMET ポリマーコンデンサ,T520,220μF,6.3V dc,3528-21,T520B227M006ATE025 KEMET 83858138

KEMET ポリマーコンデンサ,T520,220μF,6.3V dc,3528-21,T520B227M006ATE025

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
83858138
品番
T520B227M006ATE025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

KEMET有機コンデンサ(KO-CAP)は、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波数で静電容量の保持性能が向上しています。KO-CAPは、低ESRの積層セラミック、高静電容量のアルミ電解、体積効率に優れたタンタルを単一の表面実装パッケージに統合しています。電解液ベースのコンデンサとは異なり、KO-CAPは非常に長い動作寿命と高いリップル電流耐性機能を備えています。T52x / T530は、KO-CAPファミリで最も幅広く各種の電圧範囲、静電容量、及びケースサイズの製品を取り揃えています。48 V dc電圧レールまでの汎用DC用途に最適です。5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ

仕様
テクノロジー = 電解、静電容量 = 220μF、誘電体材料 = タンタルV dc、実装タイプ = 表面実装、パッケージ/ケース = 3528-21、等価直列抵抗 = 25mΩ、許容差 = ±20%、長さ = 3.5mm、奥行き = 2.8mm、動作温度 Max = +105℃、寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mm、シリーズ = T520、電解質の種類 = ソリッド、漏れ電流 = 138.6 μA℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする