曜日別特売
PHE450XB4470JB14R17 KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ,3kV dc,4.7nF,±5% KEMET 83858628

KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ,3kV dc,4.7nF,±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(300個)
注文コード
83858628
品番
PHE450XB4470JB14R17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm

仕様
静電容量 = 4.7nF
電圧 = 3kV dc
許容差 = ±5%
シリーズ = PHE450
リード間隔 = 15mm
長さ = 18mm
リード長さ = 17mm
高さ = 17.5mm
寸法 = 18 x 9.5 x 17.5mm
末端仕様 = ラジアル
リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする