曜日別特売
T521T685M035APE090 KEMET ポリマーコンデンサ,T521,6.8μF,35V dc,3528-12,T521T685M035APE090 KEMET 83858707

KEMET ポリマーコンデンサ,T521,6.8μF,35V dc,3528-12,T521T685M035APE090

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
注文コード
83858707
品番
T521T685M035APE090
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
¥499,800
仕様
テクノロジー = ポリマー
静電容量 = 6.8μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = 表面実装
パッケージ/ケース = 3528-12
等価直列抵抗 = 90mΩ
許容差 = ±20%
長さ = 3.5mm
奥行き = 2.8mm
動作温度 Max = +125℃
寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.1mm
シリーズ = T521
電解質の種類 = ソリッド
極性あり = 極性
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする