曜日別特売
LDEED3470KA0N00 KEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100V dc,470nF,±10% KEMET 83858786

KEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100V dc,470nF,±10%LDEED3470KA0N00

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
83858786
品番
LDEED3470KA0N00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
仕様
静電容量 = 470nF
電圧 = 63 V ac, 100V dc
実装タイプ = 表面実装
許容差 = ±10%
シリーズ = LDE
長さ = 6mm
奥行き = 5mm
高さ = 4.4mm
寸法 = 6 x 5 x 4.4mm
温度特性 = ポリエチレンナフタレート
末端仕様 = SMT
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする