P409CP224M275AH221 KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,220nF,±20% KEMET 83858917

KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,220nF,±20%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(150個)
注文コード
83858917
品番
P409CP224M275AH221
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

ENEC、UL、cUL. P409 X2シリーズ金属化紙。P409シリーズは、自消性素材で密閉 / 含浸された積層金属化紙製でUL94V-0の要件に適合します。含浸紙により、特に連続稼働用途において高い安定性と信頼性を発揮します。用途には、世界各国でのコンタクト保護、コンタクト干渉抑制、トランジェント保護が挙げられます。特長と利点: RoHS対応及び鉛フリー終端。自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸紙の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量。

仕様
静電容量 = 220nF、電圧 = 275V ac、実装タイプ = スルーホール、許容差 = ±20%、シリーズ = P409、リード間隔 = 20.3mm、抑制クラス = X2、長さ = 24mm、奥行き = 11.3mm、高さ = 16.5mm、寸法 = 24 x 11.3 x 16.5mm、動作温度 Max = +85℃、静電容量範囲: 0.047 → 0.47 μF、抵抗範囲: 22 → 470 Ω、抵抗値許容差: ±30 %、動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする