曜日別特売
P278HE222M480A KEMET ペーパーコンデンサ,480V ac,2.2nF,±20% KEMET 83859346

KEMET ペーパーコンデンサ,480V ac,2.2nF,±20%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
83859346
品番
P278HE222M480A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

P278シリーズ金属化紙. P278シリーズは、UL94V-0の要件に適合する自消性素材で密閉 / 含浸された積層金属化紙製. 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸紙の誘電特性により、特に連続稼働用途においてイオン化に対する耐性に優れ、高い安定性と信頼性を発揮 あらゆるX1用途や直入れ用途での電磁干渉サプレッサとして最適

仕様
静電容量 = 2.2nF
電圧 = 480V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±20%
シリーズ = P278
リード間隔 = 10.2mm
抑制クラス = X1
長さ = 13.5mm
奥行き = 3.9mm
高さ = 7.5mm
寸法 = 13.5 x 3.9 x 7.5mm
リード径 = 0.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする