曜日別特売
R76QD0220SE00J KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1kV dc,220pF,±5% KEMET 83859380

KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1kV dc,220pF,±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1500個)
注文コード
83859380
品番
R76QD0220SE00J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

KEMET R76シリーズ両面蒸着ポリプロピレンフィルムコンデンサ. KEMET R76シリーズはポリプロピレンフィルム製で、両面蒸着ポリエステルフィルムを電極として使用しています。UL94V-0要件を満たす自消性、耐溶剤性のプラスチックケース入りです。電圧パラメータに応じて2種類の巻線構造が使用されています。特長. 自己回復機能 車載(AEC-Q200)グレードをリード間隔まで用意 22.5 mm用途. スイッチモード電源(SMPS)における抑制 テレビの偏光回路 スナバとシリコン整流素子(SCR)との通信 回路 高電圧及び高電流用途

仕様
静電容量 = 220pF
電圧 = 1kV dc
許容差 = ±5%
シリーズ = R76
リード間隔 = 7.5mm
長さ = 10mm
リード長さ = 4mm
高さ = 8mm
寸法 = 10 x 3 x 8mm
末端仕様 = ラジアル
リード径 = 0.5mm
静電容量範囲: 100 pF → 15 μF、電圧範囲: 250 → 2000 V dc、リード間隔: 7.5 → 37.5 mm、容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 %
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする