KEMET T598シリーズ. T598高性能車載グレードタンタルポリマー電解コンデンサシリーズは、低ESRと高周波数での静電容量保持を特長としています。 主な用途は、さまざまな市場のデカップリング及びフィルタリングです。特に高湿度や高温が問題となる過酷な環境で用いられるインフォテインメントやDC-DCコンバータの入出力などの車載用途に重点を置いています。. 特長と利点: 電圧範囲: 6.3 → 16 V dc 超低ESR AEC-Q200認定試験の計画に準拠 85 ℃ / 85 % RH負荷で1000時間まで高い信頼性を維持 ハロゲンフリーエポキシ / RoHS準拠