LC-797A-N 電卓(カードタイプ) カシオ計算機 83875602

LC-797A-N 電卓(カードタイプ) カシオ計算機 83875602
LC-797A-N 電卓(カードタイプ) カシオ計算機 83875602

電卓(カードタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード83875602品番LC-797A-N
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

計算状態表示
四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。

桁数8仕様計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、3桁位取り表示、大型表示、ゴムキー、オートパワーオフ、ケースサイズ手帳サイズ質量(g)35電源LR54×1(LR1130も使用可能)機能大型表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ゴムキー、3術位取り電池1電池寿命約2年寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)102×57×6.7メモリー数1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)102×57×6.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83875602
2019-03-30
用途: 倉庫棚卸

照明が足りない所での使用です。ソーラーだと数字が消えてしまい電池式の物を探していました。片手で扱えるのも満足です。

対象商品 : 83875602
2018-05-18
用途: 機械検査時

作業着の胸ポケットに入れてすぐ取り出せる。厚さ薄めで、大きさ小さめだが、文字ははっきりで使いやすい

対象商品 : 83875602
2018-07-01
用途: 集金・商談
サービス業

以前これの前の型のを使っていましたが、蓋がプラスチックからフラップ上のものに変わったのが残念。電源オフの時に「CASIO」の表示が出るのは不要。まあ、どっちでもいいけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする