CKD
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-W~)
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83905062
品番
SCA2-W-100-100-S2PR-ASSY
参考基準価格(税別)
¥19,140
販売価格(税込)
¥18,975
販売価格(税別)
¥
17,250
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストロークS1・ストロークS2
など
288
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
100
ストロークS1(mm)
100
作動方式
-
シリンダ内径(Φmm)
100
種別
部品
ストローク(mm)
100
タイプ
-
種類
-
本体形状
-