CKD
SCD2シリーズ スピードコントローラ インアウトラインタイプ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
12
注文コード
83906916
品番
SCD2-10-H1212
参考基準価格(税別)
¥3,870
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート
適合チューブ外径(Φmm)
12
制御方向
メータイン・メータアウト
接続方式
チューブ外径
本体形状
ストレート
CADデータダウンロード