曜日別特売
NYTL-30-30PY1 YAGレーザ集光レンズ NYシリーズ シグマ光機 83931376

NYTL-30-30PY1 YAGレーザ集光レンズ NYシリーズ シグマ光機 83931376
NYTL-30-30PY1 YAGレーザ集光レンズ NYシリーズ シグマ光機 83931376
NYTL-30-30PY1 YAGレーザ集光レンズ NYシリーズ シグマ光機 83931376
NYTL-30-30PY1 YAGレーザ集光レンズ NYシリーズ シグマ光機 83931376
NYTL-30-30PY1 YAGレーザ集光レンズ NYシリーズ シグマ光機 83931376
NYTL-30-30PY1 YAGレーザ集光レンズ NYシリーズ シグマ光機 83931376

YAGレーザ集光レンズ NYシリーズNYTL-30-30PY1

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
この商品は仕様など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
【共通仕様】材質:クラウン系ガラス-(エアーギャップ)-フリント系ガラス、材質:枠/アルミ、表面処理/黒アルマイト、設計波長:1064nm、632.8nm、コーティング:1064nm、632.8nm用反射防止膜、入射許容角度:±1°、レーザ耐力:1J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)、【個別仕様】レンズ外径 ΦD:Φ30mm、焦点距離 f:30mm、外径 ΦDc:Φ36mm、有効径 ΦDe:Φ27mm、長さ L:22mm、固定用ネジ Ma:M34 P0.75、取付用ネジ Mb:M28 P0.75、ネジ長さ A:6.5mm、NA :0.45、WD:19.1mm
注文コード
83931376
品番
NYTL-30-30PY1
参考基準価格(税別)¥104,500販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

レンズを接着剤で貼り合わせていないエアーギャップタイプのYAGレーザ用アクロマティック集光レンズです。接着剤を使用していないので高出力のレーザビームの集光にも使えます。
レンズを接着剤で貼り合わせていないエアーギャップタイプのアクロマティック集光レンズです。同軸落射観察系を内蔵した532nm高出力レーザ加工機の集光レンズとして使用されています。レンズ設計による最適化で、532nmを中心に広い波長域で色収差が補正されています。焦点距離60mm以上のレンズでは、レーザコリメート光をほぼ回折限界のスポット径に絞り込むことができます。レンズに反射防止膜コートが施してあるので、反射による光量の損失が小さく、効率良くビーム集光ができます。レーザ加工による飛まつからレンズを保護するため、別売の保護ガラスが装着できます。集光レンズを固定するための専用レンズホルダー(LHF-M34-30)をご用意しています。※集光レンズは無限遠にある物体を焦点に結像させる場合、または、点光源を平行光にする場合にご使用ください。※近距離の結像などに使用した場合、十分な光学性能が得られません。※集光レンズには光を入れる向きがあります。※必ず上側(鏡筒側面の刻印を正立に見て)から平行光を入射させてください。※逆にすると色収差や球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※指定波長域以外で使用した場合、色収差が大きくなり、透過率も悪くなる可能性があります。※高出力レーザで使用する場合や熱が出る光源の近くで使用する場合、集光レンズが高温になり、集光レンズの焦点距離が変化する可能性があります。※長時間照射する場合は、放熱対策が必要になります。※集光スポット径を小さくしたい場合は、入射ビーム径(1/e^2)が集光レンズの有効径の約半分になる大きさまで広げてご使用ください。

アズワン品番
61-6927-66
仕様
【<YAGレーザ集光レンズ>共通仕様】材質:クラウン系ガラス-(エアーギャップ)-フリント系ガラス、材質:枠/アルミ、表面処理/黒アルマイト、設計波長:1064nm、632.8nm、コーティング:1064nm、632.8nm用反射防止膜、入射許容角度:±1°、レーザ耐力:1J/cm2 (パルス幅10ns、繰り返し周波数20Hz)、【個別仕様】レンズ外径 ΦD:Φ30mm、焦点距離 f:30mm、外径 ΦDc:Φ36mm、有効径 ΦDe:Φ27mm、長さ L:22mm、固定用ネジ Ma:M34 P0.75、取付用ネジ Mb:M28 P0.75、ネジ長さ A:6.5mm、NA :0.45、WD:19.1mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする